四角棒 真鍮のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
100件の「四角棒 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 角棒 5MM」、「真鍮」、「四角棒」などの商品も取り扱っております。

【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランドランキング2位
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

真鍮四角棒 泰豊トレーディングランキング3位
泰豊トレーディング真鍮四角棒
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
1個
1,198税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランドランキング4位
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

真鍮四角棒 泰豊トレーディングランキング5位
1個
269税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
1枚
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1組(3本)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
1枚
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
1本
1,898税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

1本
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)